Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pannello di protezione per pavimento
Pannello di protezione per pavimento - 1
Pannello di protezione per pavimento - 2
Pannello di protezione per pavimento - 3
Pannello di protezione per pavimento - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello di protezione per pavimento

Una struttura a nido d'ape conferisce rigidità, resistenza alla compressione e durata eccezionali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Eccezionale riduzione dei costi


A seconda della condizione e del carico, i pannelli possono essere utilizzati più volte



Montaggio rapido e semplice


  • Aiuto di posa grazie al logo Würth stampato sul bordo della lastra

  • Il logo deve essere visibile e rivolto verso l'alto

  • Peso di circa 1000 g per lastra


Facile manutenzione


Facile da pulire dopo l'uso grazie alla superficie liscia



Riciclabile


Facili da smaltire dopo l'uso



Piegabile e tagliabile


Regolazione semplice e rapida degli angoli e dei bordi



Resistente ai raggi UV, ai prodotti chimici, agli acidi e alle soluzioni alcaline

Indicazione

Prestare attenzione ai pavimenti umidi o posati recentemente. I pannelli di protezione per pavimenti non sono traspiranti. Di conseguenza, il vapore acqueo non può fuoriuscire e il pavimento può essere danneggiato.


Per valori di sollecitazione superiori a 300 kg per pannello, devono essere effettuati test preliminari e, se necessario, richiedere informazioni a Würth.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.