Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pannello di ricarica wireless Ergopower Pad II

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello di ricarica wireless Ergopower Pad II

Compatibile con le lampade a carica wireless Würth
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
  • Per la ricarica di due lampade

  • Con presa USB 5 V, max. 1 A

  • Due magneti sulla parte posteriore per il montaggio su superfici metalliche

  • Con fori per il montaggio a parete

  • Caricabatterie e cavo di ricarica attacco USB-C inclusi nella fornitura

  • Misure: 210 x 100 x 13,5 mm
Indicazione

I pannelli di ricarica non sono idonei per la ricarica dei telefoni cellulari. Utilizzare solo il caricabatterie da 230 V/USB-5 V, 1 A in dotazione. Le spie di ricarica wireless sono indicate con un segno "+" nella descrizione del prodotto