Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pannello preforato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello preforato

Per l'alloggiamento dei ganci, sostegni, morsetti, ecc.

  • Altezza: 12 mm
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963680002
MLBL-2 450 mm 1112 mm 6,200 kg
1 pz.
0963680001
MLBL-1 450 mm 860 mm 4,400 kg
1 pz.
0963680004
MLBL-4 380 mm 860 mm 3,800 kg
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
  • Per il fissaggio alla parete del veicolo

  • In acciaio

  • Completo di kit di fissaggio