Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pannello forato

Pannello porta attrezzi professionale

Nel contesto degli allestimenti per furgoni, i pannelli porta attrezzi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'efficace organizzazione degli strumenti e degli utensili. Ai nostri clienti offriamo differenti tipologie di pannello porta attrezzi in metallo, in modo da rispondere alle specifiche esigenze di ognuno. Concepiti con materiali di alta qualità e seguendo rigorosi standard di produzione, i pannelli portautensili offrono soluzioni versatili e adattabili alle diverse esigenze professionali. Grazie alla loro progettazione accurata, consentono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile all'interno del veicolo, garantendo un accesso rapido e agevole agli strumenti necessari per svolgere le attività lavorative in modo efficiente.

I pannelli appendi attrezzi sono progettati per essere installati sulle pareti dei furgoni, offrendo una solida struttura su cui collocare e organizzare gli strumenti di lavoro in modo ordinato. Disponibili in diverse varianti e configurazioni, i pannelli porta attrezzi professionali si adattano alle diverse tipologie di attività: sono la soluzione più adatta per ottimizzare lo spazio di lavoro e migliorare l'efficienza operativa.

Pannello forato: tutti i materiali

I pannelli forati presenti sul nostro sito sono disponibili in diversi materiali. I pannelli metallo traforato sono in acciaio alto 12 mm, di colore grigio antracite RAL 7016. Questa tipologia offre un perfetto alloggiamento per ganci, sostegni, morsetti e accessori di vario genere. È disponibile in 3 versioni, con larghezza che va dai 380 ai 450 mm e lunghezza che va dagli 860 mm ai 1112 mm. Proponiamo tutti i modelli di pannello forato portautensili completi di kit per il fissaggio alla parete del veicolo.
La gamma di pannello alluminio forato è di colore argento disponibile nelle versioni da 1 m x 2 m e da 1,5 m x 2 m. I pannelli forati in alluminio da 1 m di larghezza sono disponibili con altezza da 1 mm e da 1,5 mm. Sono adatti per il fissaggio di ganci sul pannello metallico preforato.
Il professionista può prediligere i pannelli forati metallici in acciaio laddove necessiti di appendere accessori e utensili di peso maggiore, o con una movimentazione molto elevata nel corso della giornata lavoratIVA Si prediligono invece pannelli traforati in alluminio quando è essenziale considerare anche il peso del veicolo, come avviene ad esempio quando l’allestimento interno è molto ampio e comprende diversi accessori.
Sul nostro store i clienti possono trovare vari accessori e attrezzature per allestimento furgoni, compresi anche i sistemi di fissaggio su tetto e vari accessori.
Buona parte di questi prodotti è venduta con tutti i componenti necessari al fissaggio, invitiamo però il professionista a verificare caso per caso tale caratteristica.