Pannelli in fibra minerale
I pannelli fibra minerale sono protezioni passive contro il diffondersi delle fiamme in caso di incendio, utilizzati in edilizia. Precisiamo che in Italia vige una legislazione che obbliga il professionista edile ad utilizzare pannelli in fibra minerale in alcune situazioni, per ottenere una difesa dalle fiamme negli edifici.
Pannelli di fibra minerale per pareti
I prodotti offerti a questa pagina sono venduti in pezzi singoli, si tratta di pannelli in fibra minerale per pareti che offrono anche una buona protezione acustica tra le stanze di un edificio o verso l’esterno. Per la scelta dei pannelli in fibra minerale la scheda tecnica è assolutamente da verificare; questo documento riporta la resistenza EI dei pannelli. Ad esempio il pannello antifuoco in lana di roccia FPMF 2-S offre una classe di resistenza al fuoco fino a EI 240; il metodo di applicazione del materiale e la tipologia di sigillanti e materiali di fissaggio utilizzati possono diminuire questa caratteristica. È compito del professionista verificare il corretto utilizzo dei pennelli, in modo da approfittare al massimo delle caratteristiche fisiche antifuoco offerte. A tal proposito si raccomanda di sigillare le fessure e le fughe dei bordi dell’apertura dei pannelli in fibra minerale con un sigillante acrilico antifuoco.
Pannello in lana di roccia
A questa pagina proponiamo tipologie di pannello in lana di roccia ad alta densità, che garantiscono una grande facilità di utilizzo e un’ottima protezione antifuoco. La lana di roccia nel pannello è chiusa all’interno di un sandwich multi materiale; i pannelli di lana roccia sono preverniciati per un montaggio più semplice e rapido. Il pannello antifuoco in lana di roccia FPMF 1-S offre una classe di resistenza al fuoco fino a EI 120, quindi se correttamente montato offre una tenuta ai fumi e isolamento termico fino a un massimo di 2 ore, o 120 minuti. I pannelli in lana di roccia ad alta densità sono proposti in dimensioni standard, 1200 x 600 x 50 mm di spessore, sono rivestiti da una vernice antifuoco solo su un lato. È quindi necessario installare la lana in maniera consona, compito che spetta al professionista che acquista questo materiale edile presso il nostro store online. L’installazione non conforme può ridurre significativamente la resistenza al fuoco dei pannelli di lana di roccia.
Sul nostro store è possibile trovare vari prodotti sbarrafuoco per fughe, dal sigillante antifuoco acrilico fino al sigillante elastico.