Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannelli isolanti continui in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus S3
- Materiale: Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica
- Colore: Nero
- Larghezza: 1 m
- Temperatura d'esercizio min/max: -50 a 85 °C
- Conducibilità termica λ: 0.034 W/(m*K)
- Condizioni per conducibilità termica λ: a 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
- Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ: 10000
- Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: in conformità alla norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
- Classe prodotti per l'edilizia, piastra: B-s3, d0 - Normalmente infiammabile
- Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme alla norma DIN EN 13501
- Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%): Sì
- Senza esabromociclododecano (< 0,1%): Sì
- SVHC secondo REACH < 0,1%: Sì
- Senza paraffine clorurate (< 0,1%): Sì
- Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%): Sì
- Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%): Sì
- Senza bifenili polibromurati (< 0,1%): Sì
- Senza composti del boro (< 0,1%): Sì
- Senza piombo (< 0,1%): Sì
- Senza stagno (< 0,1%): Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo
- Bassa conducibilità termica
- Molto flessibile
Per l'isolamento di: Impianti di refrigerazione e climatizzazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.