Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pannello isolante bugnato TOP-C

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello isolante bugnato TOP-C

Il Pannello isolante bugnato TOP offre un'eccellente resistenza alla compressione, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Realizzato in polistirene espanso ad alta densità, garantisce un'ottima conducibilità termica e un basso assorbimento d'acqua

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Nuovi spessori per soddisfare Rd minima secondo UNI 1264-4

  • Contenuto materiale riciclato pari al 15%, nel rispetto dei CAM (Criteri ambientali minimi)

  • In polistirene espanso sinterizzato (EPS)

  • Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero

  • Elevata resistenza al calpestio

  • Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo

  • Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm

  • Passo di posa 50 mm e multipli

  • Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro

Marcato CE secondo UNI EN 13163



Certificazione remade n° IT330420