Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello isolante bugnato TOP
Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Soluzione premium progettata per garantire elevata robustezza e stabilità nel lungo periodo
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
- Elevata resistenza al calpestio
- Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
- Distanziamento multiplo tubi 50 mm
- Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene con goffratura lungo il perimetro
Certificazione CE in conformità alla norma UNI EN 13163
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.