Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Faretto a LED 3,5W 350 mA
Faretto a LED 3,5W 350 mA - 4
Faretto a LED 3,5W 350 mA - 1
Faretto a LED 3,5W 350 mA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Faretto a LED 3,5W 350 mA

  • Corrente max: 350 mA
  • Materiale della carcassa: Metallo
  • Altezza: 10 mm
  • Diametro esterno: 67 mm
  • Profondità di montaggio: 10 mm
  • Classe di protezione IP: IP 20
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Angolo di proiezione: 120 Gradi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP>

Vite truciolare Wüpofast ®

Attacco regolabile per mobili pensili

Attacco regolabile per mobili pensili

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

Matita da falegname

Matita da falegname

Clip per reggiatura Per sistema di reggiatura Spannfix

Clip per reggiatura Per sistema di reggiatura Spannfix

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Pellicola da imballo COMBI

Pellicola da imballo COMBI

Punta per martelli

Punta per martelli

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Guanto invernale ULTIMATE

Guanto invernale ULTIMATE

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Squadra di precisione bisellata

Squadra di precisione bisellata

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Colla ureica E1

Colla ureica E1

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

Trabattello HD ALUMINIUM

Trabattello HD ALUMINIUM

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

Rotoli carta

Rotoli carta

Scivolo per sedie con perno

Scivolo per sedie con perno

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Adesivo per plastica 2C Replast<SUP>®</SUP> ME 90 sec.

Adesivo per plastica 2C Replast® ME 90 sec.

Nastro in poliestere Per sistema di reggiatura Spannfix

Nastro in poliestere Per sistema di reggiatura Spannfix

Nastro adesivo in tessuto

Nastro adesivo in tessuto

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle