Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello preforato autoadesivo
Pannello termoformato con pellicola adesiva senza strato isolante, per sistemi di riscaldamento sottopavimento a filo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per progetti di ristrutturazione.
- Con fori che consentono al massetto autolivellante di attraversare il pannello e di ancorarsi alla superficie sottostante, creando un unico strato estremamente rigido.
- Dotato di pratici incavi per il fissaggio rapido di tubi RAP senza l'uso di utensili
- Parte inferiore autoadesiva per un rapido ed efficace fissaggio del pannello alla superficie
- Semplice sistema di collegamento tra i pannelli tramite sovrapposizione dei fori laterali
- Gli incavi consentono di posizionare i tubi in modo flessibile a una distanza di 5 cm (posizione dritta) e 7 cm (posizione diagonale).
Il pannello aderisce alla superficie tramite un adesivo speciale sulla parte inferiore. Per montare il pannello, pulire adeguatamente la superficie per il montaggio, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la parte inferiore del pannello alla superficie con l'adesivo.
Il composto livellante non è fornito da Würth. Fare riferimento alle schede tecniche dei produttori del settore.
Per l'installazione del sistema di riscaldamento a pannelli radianti sottile NEOTERMIC
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.