Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota abrasiva
Appositamente progettata per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Satinatura e lucidatura pressoché uniformi e livellamento di lamiere "pre-satinate". Per lavori di finitura, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Levigatura uniforme e senza scanalature
Il nylon abrasivo a doppia impregnazione consente di ottenere la levigatura richiesta con risultati rapidi e uniformi.
Semplice identificazione della grana
Grazie alle colorazioni diverse è impossibile scambiare le grane.
- Se viene utilizzata a un numero di giri elevato, una grana più grossa agisce da grana più fine, con un numero di giri più basso, una grana più fine agisce da grana più grossa
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce
- Se l'asportazione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa
Satinatura, lucidatura e levigatura senza aloni, livellamento di lamiere "pre-satinate", realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione.
Per acciaio temprato, ferro malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio per imbutitura, striscia in acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.