Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La capacità di assorbimento è pari a 25 volte il peso a secco
- Estremamente assorbente, nessuna perdita
- Assorbe esclusivamente oli e liquidi a base di idrocarburi (oleofilo) - non assorbe l'acqua
- Non incide sull'igiene del luogo di lavoro
- Superficie priva di pelucchi
- Traforato
- Può essere stoccato per un periodo illimitato
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Il panno assorbente è in grado di assorbire oli, lubrificanti e carburanti anche all'interno di pozze d'acqua. Può essere utilizzato anche per la pulizia di superfici, macchine o aree sporche d'olio e per la raccolta di gocciolamenti d'olio. Idoneo per uso interno ed esterno.
Posizionare il panno assorbente per olio direttamente sull'area da proteggere dalla perdita di olio. Inoltre, con il panno è possibile assorbire una macchia d'olio già presente. Per farlo, basta stendere semplicemente il panno sopra la macchia d'olio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.