Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Rein
Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia e cura senza lasciare residui
- Non lascia pelucchi
- Ottima capacità assorbente
- Colore stabile – non scolora
- Extra morbido per una pulizia delicata delle superfici
Resistente e durevole
- Elevata resistenza agli strappi e all'acqua
- Lavabile, strizzabile e riutilizzabile
- Lunga durata
- Resistente ai solventi
- Privo di silicone
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
- I panni sono estraibili singolarmente grazie a una piegatura speciale
- Il box da tavolo consente un’estrazione comoda dall’alto ed è ideale per l’uso in mobilità o direttamente sul posto di lavoro
- Supporto da parete opzionale per l’estrazione dei panni dal basso
Ideale per la pulizia di superfici lisce e delicate, ad esempio per il pre-trattamento e post-trattamento delle parti da verniciare. Ideale anche per il settore tipografico ed elettronico.
- Realizzato in DuPont Sontara®
- Panno per pulizia crespato, riutilizzabile, estremamente resistente agli strappi per processi di pulizia su superfici asciutte e bagnate
- Ideale per il settore tipografico ed elettronico
- Pretrattamento delle parti da verniciare
- Superfici delicate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.