Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Duo Ottima finitura ad alta lucentezza
Ottima finitura ad alta lucentezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Panno Duo versatile con due lati diversi per tutti i processi di lucidatura, cura e pulizia di interni ed esterni di veicoli
- Eccellente per la pulizia di tutte le superfici lucide come le ante delle cucine, superfici in ceramica e rubinetteria
- Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
- Prestare attenzione durante la pulizia del vetro acrilico.
- Lasciar asciugare all'aria dopo l'utilizzo.
Il panno Duo ha due lati di applicazione diversi. L'elevata grammatura assicura una buona presa e un elevato assorbimento di acqua e di sporco. Il lato a pelo lungo rimuove in modo ottimale residui di lucidatura grazie alla sua capacità di assorbimento elevata ed è quindi ideale per la lucidatura delle superfici verniciate. Il panno Duo è tagliato a ultrasuoni e presenta quindi bordi puliti senza cuciture. Inoltre è completamente privo di silicone e non lascia pelucchi o segni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.