Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Basic
Panno microattivo ideale per la cura e la manutenzione dei veicoli
- Materiale: 80% poliestere, 20% poliammide
- Lunghezza x larghezza: 40 x 40 cm
- Colore: Verde
- Lunghezza: 40 cm
- Larghezza: 40 cm
- Spessore materiale: 2,5 mm
- Peso per m²: 300 g
- Peso prodotto (per pezzo): 49,300 g
- Tempo di assorbimento totale: 30 s
- Assorbimento in 10 secondi: 702.5 %
- Assorbimento max: 704.3 %
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato potere pulente
- Da asciutto
Attira la polvere grazie all’effetto della carica statica
- Da umido
Rimuove lo sporco grossolano e unto
Pulisce senza l'uso di detergenti
- Riduzione dei costi
- Basso impatto ambientale
Senza cuciture, previene graffi superficiali
Lavabile fino a 60 °C
Raccomandazioni:
- Lavare prima del primo utilizzo
- Non utilizzare ammorbidenti
- Lasciar asciugare all'aria dopo l'uso
- Lavare il panno in microfibra prima del primo utilizzo
- Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale per la preparazione, la cura e la lucidatura di superfici automobilistiche Da asciutto, il panno attrae polvere e residui sottili come un magnete grazie alla sua carica statica Lo sporco grossolano e grasso viene rimosso utilizzando il panno leggermente umido
Si consiglia di lavare il panno prima dell’uso su superfici delicate e chiare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.