Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Duo
Un lato per la pulizia e un lato per la lucidatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Due lati diversi
- Lato a pelo corto per la pulizia di tutte le superfici
- Lato a pelo lungo per l'assorbimento di acqua e attività di lucidatura
Senza cuciture
- Non graffia la vernice
- Ottima finitura ad alta lucentezza
Elevato potere di cattura dello sporco
- Ottimi risultati di pulizia
- Rimuove i depositi di grasso
Per uso universale
- Da asciutto
Attira la polvere mediante la carica statica
- Da bagnato
Rimuove lo sporco oleoso
- Privo di pelucchi
Lavabile fino a 60°C
- Non utilizzare ammorbidenti
- Lasciar asciugare all'aria dopo l'uso
Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
Panno in microfibra con due lati diversi per un eccezionale uso universale. Il panno universale ha due lati diversi per coprire la più ampia gamma di applicazioni possibili: Il lato con le fibre lunghe è particolarmente efficace nella rimozione di particelle, come per esempio residui di pasta abrasiva e polvere ecc. Inoltre le fibre lunghe sono particolarmente delicate su superfici verniciate perché trattengono le particelle in profondità nel tessuto e riducono così il rischio di lasciare piccoli graffi. Il lato con le fibre lunghe è ideale anche per la pulizia dell'abitacolo, in quanto permette di raggiungere facilmente i comandi, ad esempio del navigatore o della ventilazione, senza lasciare tracce di polvere sui pulsanti. Il lato con fibre corte è ideale per il secondo passaggio di pulizia. È possibile utilizzarlo per la lucidatura finale in modo da ottenere un'elevata lucentezza della superficie verniciata. Questo lato è adatto per la pulizia dell'abitacolo: Può essere utilizzato sul cruscotto o sui sedili. Utilizzare il panno umido per rimuovere la sporcizia anche dai sedili (in tessuto e in pelle). Il panno microattivo Profi Duo può essere utilizzato asciutto, bagnato o umido. Il panno è adatto per la pulizia della plastica, per la lucidatura, per la pulizia di cerchioni o per la cura dell'abitacolo. Consente inoltre di pulire e lucidare le superfici verniciate senza lasciare aloni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.