Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Profi
Panno microattivo per la pulizia in genere e la cura professionale dei veicoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.







Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potere pulente molto elevato
- Da asciutto
La polvere e lo sporco più fine vengono attirati dall'effetto statico
- Da bagnato/umido
Rimuove lo sporco grossolano e il grasso
- Risparmio di tempo
Pulisce senza l'utilizzo di detergenti
- Risparmio sui costi
- Ideale per lavori di lucidatura
- Basso impatto ambientale
Fibre sottili e molto esistenti
- Eccellenti proprietà di scorrimento
- Lucidatura senza aloni
- Lunga durata
- Cattura la polvere sul legno
Senza cuciture, quindi non lascia graffi
Lavabile fino a 60°C
- Non lavare con ammorbidente
- Asciugare all'aria dopo l'uso
Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti) Prestare attenzione durante la pulizia del vetro acrilico.
Il panno microattivo "Profi" è ideale per pulizia, la cura e la manutenzione delle autovetture. È ideale per tutte le superfici metalliche, tessili, ceramiche, per i sanitari, ecc. poiché non lascia graffi, è adatto anche per la lucidatura. Grazie all'elevato assorbimento di grasso e sporco, è adatto alla pulizia prima della verniciatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.