Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Panno microattivo Profi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Panno microattivo Profi

Panno microattivo per la manutenzione, la pulizia e la cura professionale dei veicoli.

  • Materiale: Fibra di polietilene / microfibra di poliammide
  • Lunghezza x larghezza: 40 x 40 cm
  • Lunghezza: 40 cm
  • Larghezza: 40 cm
  • Peso per m²: 300 g
  • Tempo di assorbimento totale: 30 s
  • Assorbimento in 10 secondi: 702.5 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Peso prodotto (per pezzo) Assorbimento max Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0899900131
Blu 50 g 704.30 % Fibra di polietilene / microfibra di poliammide
3 pz.
0899900132
Rosso 49 g 704.3 % Fibra di polietilene / microfibra di poliammide
3 pz.
0899900133
Giallo 51,833 g 704.3 % Fibra di polietilene / microfibra di poliammide
3 pz.
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
Efficacia pulente estremamente elevata


  • Da asciutto

La polvere e lo sporco più fine vengono attirati dall'effetto statico


  • Ideale per l'uso da asciutto/bagnato

Rimuove lo sporco grossolano e il grasso


  • Risparmio di tempo


Pulisce senza l'uso di detergenti


  • Risparmio sui costi

  • Ideale per lavori di lucidatura

  • Basso impatto ambientale


Fibre resistenti estremamente sottili


  • Ottima scorrevolezza

  • Lucidatura ad alta lucentezza senza aloni

  • Lunga durata

  • Cattura la polvere sul legno


Senza cuciture


Non lascia graffi



Lavabile in lavatrice fino a 60 °C


  • Non lavare con ammorbidente

  • Lasciar asciugare all'aria dopo l'uso

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.