Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Big per auto
Panno in microfibra ad alte prestazioni per l'asciugatura dopo la pulizia a umido nel settore automobilistico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panno in microfibra ad alte prestazioni di formato XL con fenomenale assorbimento d’acqua e elevata capacità di trattenerla
Estremamente assorbente
Alto potere assorbente dell'acqua fino al 500%
La struttura peluche assorbe 5 volte il proprio peso
- Ideale per la lucidatura ad alta lucentezza e un'asciugatura rapida, facile e delicata
- Il panno perfetto per asciugare l'auto dopo il lavaggio
Senza cuciture
Non lascia graffi ed è molto delicato sulla vernice
Facile manutenzione
Lavabile a 60 °C in lavatrice (senza ammorbidente)
Formato XL
Lavabile fino a 60 °C in lavatrice (non utilizzare ammorbidenti)
Ideale per tutti i tipi di vernici
Dopo il lavaggio con acqua, passare il panno sopra l'auto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.