Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Polish
Panno specifico per il trattamento di vernice e per la lucidatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura finemente forata
Per prestazioni perfette di lucidatura
Durevole e resistente
- Estremamente assorbenti
- Altamente resistente agli strappi, all'acqua e all'abrasione
- Lavabile e strizzabile
- Resistente ai solventi
Senza l'uso di prodotti chimici e fibre sintetiche
- 100% di rayon
- Idrolegato
- Senza silicone
- Idoneo per alimenti
Può essere prelevato singolarmente grazie alla speciale piegatura
In dispenser da tavolo
Prelievo dei panni dall'alto - ideale per essere utilizzato in viaggio o direttamente nella postazione di lavoro
Con supporto per dispenser a parete
Per il prelievo dal basso dei panni in microfibra - stoccaggio resistente a polvere e spruzzi
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Panno tessile multiuso leggero per la pulizia a secco e a umido con eccellenti proprietà lucidanti su tutte le superfici delicate nonché per il pre-trattamento e post-trattamento della verniciatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.