Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Polish
Panno specifico per il trattamento di vernice e per la lucidatura
- Contenitore: Dispenser monouso
- Esecuzione: Livelli ripiegabili
- Numero panni: 150 PZ
- Lunghezza x larghezza: 40 x 38 cm
- Peso per m²: 40 g
- Colore: Bianco
- Resistenza trasversale allo strappo min: 40 N/cm
- Condizioni per resistenza allo strappo: in conformità a ISO 9073-3
- Assorbimento d'acqua (%): 800 Vol-%
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura finemente forata
Per prestazioni perfette di lucidatura
Durevole e resistente
- Estremamente assorbenti
- Altamente resistente agli strappi, all'acqua e all'abrasione
- Lavabile e strizzabile
- Resistente ai solventi
Senza l'uso di prodotti chimici e fibre sintetiche
- 100% di rayon
- Idrolegato
- Senza silicone
- Idoneo per alimenti
Può essere prelevato singolarmente grazie alla speciale piegatura
In dispenser da tavolo
Prelievo dei panni dall'alto - ideale per essere utilizzato in viaggio o direttamente nella postazione di lavoro
Con supporto per dispenser a parete
Per il prelievo dal basso dei panni in microfibra - stoccaggio resistente a polvere e spruzzi
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Panno tessile multiuso leggero per la pulizia a secco e a umido con eccellenti proprietà lucidanti su tutte le superfici delicate nonché per il pre-trattamento e post-trattamento della verniciatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.