Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Softex
Panno universale riutilizzabile in tessuto, adatto per l'uso sia bagnato sia asciutto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non graffia le superfici, idoneo per la lucidatura
Struttura forata per aumentare l'azione meccanica di pulizia
Durevole e resistente
- Alta resistenza allo strappo da asciutto e da bagnato
- Lavabile, strizzabile e riutilizzabile
- Resistente ai solventi
- Basso rilascio di pelucchi
Sensazione tattile del tessuto e 100% naturale
- 100% cellulosa
- Biodegradabile
- Elevata assorbenza
- Basso rilascio di pelucchi
Privo di sostanze chimiche o fibre sintetiche
- Idrolegato
- Senza silicone
- Idoneo al contatto alimentare
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale per l'uso industriale, domestico, alimentare, ospedaliero, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.