Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Clean
Panno speciale fine e riutilizzabile per aree sensibili alla polvere e ai pelucchi in una pratica confezione di prelievo
- Contenitore: Sacchetto in plastica
- Esecuzione: Piegatura a Z
- Numero panni: 140 PZ
- Lunghezza x larghezza foglio: 42 x 38 cm
- Peso per m²: 67 g
- Colore: Grigio
- Lunghezza foglio: 42 cm
- Larghezza del foglio: 38 cm
- Materiale: 56% cellulosa, 44% PES
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Alta resistenza allo strappo e resistente all'acqua
- Resistente all'usura
- Privo di pelucchi
- Elevata assorbenza
- Strizzabile
- Privo di silicone
- Pratica piegatura a zigzag per una facile rimozione
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
- Aree sensibili
- Pre e post-trattamento della vernice
- Macchine di stampa
- Lavori di manutenzione (ad esempio nel settore dell'energia eolica)
- Servizi tecnici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.