Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Rein
Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pulizia e asciugatura senza residui
- Privo di pelucchi
- Estremamente assorbente
- Colorazione resistente - non perde il colore
Durevole e resistente
- Alta resistenza allo strappo e resistente all'acqua
- Lavabile, strizzabile e riutilizzabile
- Lunga durata
- Resistente ai solventi
Può essere prelevato singolarmente grazie alla speciale piegatura
In dispenser da tavolo
per il prelievo dei panni dall'alto - ideale per essere utilizzato in viaggio o direttamente nella postazione di lavoro
Con supporto per il box dispenser a parete
per il prelievo dei panni dal basso Conservare i panni in modo che siano protetti da polvere e getti d'acqua
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Ideale per la pulizia di superfici lisce e delicate, ad esempio per il pre-trattamento e post-trattamento delle parti da verniciare. Ideale anche per il settore tipografico ed elettronico.
- Realizzato in DuPont Sontara®
- Panno per pulizia crespato, riutilizzabile, estremamente resistente agli strappi per processi di pulizia su superfici asciutte e bagnate
- Ideale per il settore tipografico ed elettronico
- Pretrattamento delle parti da verniciare
- Superfici delicate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.