Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia dell'acciaio inox
Per la pulizia e la lucidatura semplice e veloce di superfici metalliche. Certificazione NSF
- Base chimica: Idrocarburi alifatici
- Odore/profumo: Limone
- Senza AOX: Sì
- Senza silicone: Sì
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Numero panni: 30 PZ
- Larghezza x lunghezza: 27 cm x 32 cm
- Contenitore: Secchio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Straordinarie prestazioni di pulizia su quasi tutti i metalli.
- Rimuove delicatamente e senza fatica macchie, grasso, impronte, depositi e sporco ostinato
- Per uso universale
- Adatto per l'uso quotidiano
Struttura speciale in tessuto
Pulizia (lato grezzo) e lucidatura (lato morbido) in un unico prodotto
Pulizia (lato ruvido) e lucidatura (lato liscio) in un unico prodotto
- Previene le macchie di acqua e la corrosione
- Risparmio di tempo, non è necessaria un'ulteriore lucidatura
Cura e protegge
- Prolunga la durata delle superfici
- Ravviva, protegge e preserva la lucentezza dell'acciaio inossidabile
Gradevole profumo di limone
Nessun odore sgradevole durante l'uso
Panni pronti all'uso
Pulizia facile e veloce
Senza silicone
Registrazione NSF C1 (n. 150177), che soddisfa i requisiti C1.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; consigliamo di eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non possiamo garantire il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per la pulizia e la lucidatura semplice e veloce di praticamente tutti i metalli: acciaio inossidabile, ottone, rame, cromo e alluminio, oltre a Resopal, ceramica e porcellana in ascensori, cucine, veicoli, imbarcazioni e molto altro ancora.
Rimuovere lo sporco più ostinato utilizzando il lato ruvido del panno. Quindi pulire e lucidare la superficie con il lato morbido. Passare infine un panno asciutto pulito e per una lucentezza brillante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.