Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Salviette detergenti universali
Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici senza bisogno di acqua e sapone o di una spazzola. Certificazione NSF.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per l'uso quotidiano
- Rimuove efficacemente e delicatamente sporco difficile come olio, grasso, adesivi, vernice, catrame, lubrificanti
- Pulizia di utensili, superfici e mani con un unico prodotto
- Pulisce le mani lasciandole piacevolmente profumate
- Risparmio sui costi grazie al riutilizzo in quanto il panno può essere lavato con acqua
Non adatta per superfici lucide, ad esempio vernici automobilistiche e plastiche trasparenti (ad s. visiere, pannelli in plexiglass).
Certificazione NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Rimuove efficacemente e delicatamente lo sporco più pesante, come olio, grasso, adesivi, vernici, catrame.
- Pulizia degli utensili
- Pulizia delle superfici
- Pulizia delle mani
Estrarre il panno umido dal contenitore richiudibile e rimuovere lo sporco strofinando delicatamente la superficie interessata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.