Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Clean & Polish
Fibre high-tech per una pulizia ottimale di superfici lisce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.







Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La fibra bicomponente garantisce una pulizia e una lucidatura ottimali per tutte le superfici lisce - con sforzo ridotto
- Non lascia striature
- Durevole e robusto
- Panno resistente agli strappi
- Non lascia pelucchi
- Resistente ai solventi
Se utilizzato per lo sporco più pesante, ad esempio olio o grasso, il panno può essere lavato a macchina fino a 60°C con detergenti comuni. Non asciugare in asciugatrice.
Adatto per la pulizia e lucidatura di tutte le superfici lisce quali vetro, cromo, vernice, acciaio inossidabile, acrilico, plastica, alluminio e ceramica.
Una fibra bicomponente estremamente fine viene separata in più filamenti mediante un processo high-tech e consolidata in tessuto di alta qualità. La particolare forma delle fibre rimuove lo sporco dalla superficie e garantisce una pulizia efficace.
Il panno deve essere risciacquato accuratamente con acqua pulita e strizzato prima dell'uso. La superficie può quindi essere pulita con il panno umido o asciutto e lucidata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.