Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pantaloncini Stretch Evolution
Come i pantaloni, anche i pantaloncini sono realizzati in tessuto stretch 4-way e sono ideali per temperature calde. Le triple cuciture aumentano la durata
- Materiale: 52% poliammide, 40% poliestere, 8% elastan
- Peso del tessuto per m2: 214 g
- Lavabile a: 40°C
- Istruzioni di manutenzione: Senza scolorimento, Non asciugare in asciugatrice a tamburo, Stiratura a bassa temperatura, Non pulire a secco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bottoni coperti per evitare graffi alle superfici, tessuto stretch 4-way ad asciugatura rapida
- 7 tasche esterne, 2 tasche portapenna, 1 tasca per doppimetro
- Tessuto e-care (conferisce al corpo il 99% di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche)
- Inserti riflettenti, cintura elastica
- Triple cuciture, clip porta badge
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.