Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pantaloni Stretch Evolution
Questi pantaloni innovativi dal design semplice sono molto durevoli grazie al tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni e alla chiusura lampo in colori a contrasto
- Materiale: 52% poliammide, 40% poliestere, 8% elastan
- Peso del tessuto per m2: 214 g
- Normative: EN 14404
- Norma EN: 14404
- Lavabile a: 40°C
- Istruzioni di manutenzione: Senza scolorimento, Non asciugare in asciugatrice a tamburo, Stiratura a bassa temperatura, Non pulire a secco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bottoni coperti per evitare graffi alle superfici, tessuto stretch 4-way ad asciugatura rapida
- 7 tasche esterne, 2 tasche portapenna, 1 tasca per doppimetro
- Tessuto e-care (conferisce al corpo il 99% di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche)
- Inserti riflettenti, taglio ergonomico nell'area rinforzata delle ginocchia, vita elasticizzata
- Triple cuciture e impuntura, clip porta ID, tasche sulle ginocchia, certificazione a norma DIN EN 14404
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.