Pantaloni impermeabili per uso professionale
I pantaloni impermeabili invernali sono un comodo capo di abbigliamento per chi lavora in ambienti freddi e umidi. I pantaloni antipioggia sono in tessuto elasticizzato 4-way, che garantisce il massimo comfort e una buona mobilità in qualsiasi situazione. Proponiamo ai professionisti nostri clienti pantaloni impermeabili in color antracite, lavabili a 40°C, adatti ad essere indossati anche nelle fredde giornate invernali. I bottoni coperti evitano graffi alle superfici e il tessuto è ad asciugature rapida; il particolare tessuto e-care utilizzato per questi pantaloni idrorepellenti fornisce il 99% di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche.
Pantaloni da lavoro impermeabili
Ricordiamo che durante varie attività lavorative è caldamente consigliato l’utilizzo di pantaloni da lavoro impermeabili, che offrano riparo dall’umidità e dalle intemperie. I pantaloni da lavoro antipioggia proposti a questa pagina hanno triple cuciture, clip porta badge e inserti riflettenti; la zona delle ginocchia ha taglio ergonomico e rinforzato e il girovita è elasticizzato, in modo da offrire un ottimo comfort in tutte le situazioni. Per la massima praticità questi pantaloni da lavoro idrorepellenti possiedono 7 tasche esterne, 2 tasche porta penna e una tasca porta metro. La manutenzione di questo modello di pantaloni da lavoro è semplice, si possono infatti lavare in acqua, mentre è sconsigliato il lavaggio a secco. Si possono asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, anche lo stiro deve avvenire a temperature non troppo elevate. Proponiamo questo modello nelle taglie che vanno dalla 44 alla 56, in modo che ogni professionista possa acquistare la taglia più adatta. Sul nostro store online sono disponibili diversi articoli per quanto riguarda l’abbigliamento da lavoro, i nostri clienti possono quindi scegliere liberamente tutti i capi che ritengono più adatti all’attività che svolgono abitualmente. Tutti i prodotti proposti sono progettati e fatti per un uso professionale, sono quindi nei migliori materiali oggi disponibili in commercio e fatti per durare nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata permettono di sfruttare i nostri pantaloni da lavoro antipioggia per un lungo periodo di tempo, senza temere che scoloriscano o perdano di funzionalità e di comodità. Il tessuto stretch 4-way è costituito per il 52% da poliammide, per il 40% da poliestere e dall’8% di elastan, che garantisce la massima elasticità.