Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ammortizzatore anta Soft-close Per cerniere a scomparsa Nexis Impresso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ammortizzatore Soft-close per ante in abbinamento alla cerniera per mobili Nexis Impresso con funzione automatica e angoli di apertura a 100° e 110°
- Apertura silenziosa delle ante contro il lato dell'unità; le ante si aprono e si chiudono delicatamente
- Rapida installazione senza utensili
- Rapido e semplice: può essere aggiunto anche in un secondo momento
- Con vite di regolazione per una regolazione precisa ai vari angoli e distanze di apertura
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.