Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione bordi
Protezione bordi robusta per sistema di reggiatura Spannfix
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riutilizzabile più volte
- Protegge il carico dai danni e la reggetta in poliestere dai bordi taglienti
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- I carichi soggetti a stress potrebbero richiedere un’ulteriore reggiatura.
- La reggetta può sopportare carichi estremi di 500 kg
- Regole per la determinazione della resistenza del sistema
Peso della merce da imballare/Numero delle reggiature
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Durante la fase di ancoraggio dei materiali imballati su un piano di carico, sono necessari tappetini antiscivolo e sistemi di ancoraggio al fine di fissare adeguatamente i carichi.
La reggetta in poliestere Spannfix consente di legare rapidamente e in modo sicuro anche merci grandi e pesanti (tubazioni, ponteggi, legno, pietra naturale, merci su pallet, ecc.). La reggiatura è ideale anche per imballare tutti i tipi di merci sul piano di carico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.