Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di riparazione materiale plastico e montaggio del supporto PDC 9 pz
Kit per riparazioni di materiale plastico e installazione professionale di supporti in plastica per sistemi di parcheggio assistito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riparazione e installazione professionali
- Il saldatore a batteria viene utilizzato per il montaggio mediante adesivo o saldatura con graffe
- Il dispositivo di saldatura è dotato di una luce a LED per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.
- Le graffe MV in dotazione sono state sviluppate appositamente per i supporti in plastica del sistema di parcheggio.
- Il blocco visivo impedisce la fusione eccessiva, evitando così danni alla parte anteriore del paraurti.
- Adesione/fissaggio con tre diversi adesivi speciali a seconda dell'applicazione
- Adatto anche per la riparazione di componenti in plastica nel settore automobilistico
Contenuto
- 1 saldatore per graffe a batteria Plasto Clip
- 1 caricabatterie 12 V c.c./0,5 A
- 1x 100 graffe per saldatura tipo M
- 1x 100 graffe per saldatura tipo V
- 1 bastoncino di stagno, a spatola 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 adesivo istantaneo Klebfix 4-in-1, 4 g
- 1 adesivo istantaneo Klebfix GEL 20 g
- 1 adesivo istantaneo Klebfix a 2 componenti, 10 g
- Fissaggio mediante un dispositivo di saldatura graffe ricaricabile
- Applicazione di fino a 300 graffe per carica della batteria (a 15 W)
- Due livelli di potenza: livello 1 per materiali dalle pareti sottili e livello 2 per risultati di lavoro rapidi
- Ulteriori tipi di graffe (V, M, S, W) disponibili come opzioni
Adesione/fissaggio con tre diversi adesivi speciali a seconda dell'applicazione
- Adesivo istantaneo Klebfix 4 in 1: Applicazione con pennello nel tappo per aree difficili da raggiungere
- Adesivo istantaneo Klebfix GEL per applicazioni verticali, non cola in modo incontrollato
- Adesivo istantaneo Klebfix 2 componenti per colmare grandi spazi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.