Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 1
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 2
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 3
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 4
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 5
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 6
Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di montaggio per sistemi di parcheggio assistito 9 pz

Adatto per l'installazione professionale di supporti in plastica per i sistemi di sensori di parcheggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Fissaggio mediante adesivo oppure tramite saldatura con graffe con il saldatore a batteria

  • La graffe tipo MV in dotazione sono state sviluppate appositamente per i supporti in plastica del sistema di parcheggio

  • Grazie a un arresto visivo si evita lo scioglimento eccessivo e, conseguentemente, possibili perdite nella parte anteriore del paraurti

  • Adatto anche per la riparazione di componenti in plastica nel settore automobilistico


Fornitura


  • 1 saldatore per graffe a batteria Plasto Clip

  • 1 caricabatterie 12 V c.c./0,5 A

  • 1 x 100 graffe di saldatura tipo MV

  • 1 spatola in legno per stagnatura a cuneo 38x180x38 mm

  • 1 spatola per stagnatura in legno 30x250x12,5 mm

  • 1 tronchese rinforzato 140 mm, con manico bicomponente

  • 1 Colla super rapida KLEBFIX 4-in-1, 4 g

  • 1 Adesivo superrapido Klebfix GEL, 3 g

  • 1 Adesivo superrapido, Klebfix 2C, 10 g
Indicazione
  • Il saldatore per graffe a batteria consente fino a 300 fissaggi a carica (a 15 W)

  • 2 livelli di potenza, livello 1 per materiali dalle pareti sottili e livello 2 per risultati di lavoro rapidi

  • Include una luce LED per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro

  • Ulteriori tipi di graffe (V, M, S, W) sono disponibili come opzioni


  • Fissaggio/montaggio con 3 diversi adesivi speciali a seconda dell'applicazione

  • Applicazione di Colla super rapida KLEBFIX 4-in-1 con cappuccio a spazzola per l'uso in aree difficili da raggiungere

  • Adesivo superrapido Klebfix GEL per applicazioni verticali, in quanto l'adesivo non scorre in modo incontrollato

  • Adesivo superrapido, Klebfix 2C per coprire grandi interstizi