Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Passacavi quadrato in due parti

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Passacavi quadrato in due parti

Da inserire nel foro

  • Materiale: ABS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Colore Larghezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0683280301
60 mm Bianco puro RAL 9010 72 mm 72 mm
1 pz.
0683280302
60 mm Mogano RAL 8016 72 mm 72 mm
1 pz.
0683280303
60 mm Nero intenso RAL 9005 72 mm 72 mm
1 pz.
0683280304
60 mm Grigio luce RAL 7035 72 mm 72 mm
1 pz.
0683280305
60 mm Nichelato satinato 72 mm 72 mm
1 pz.
0683280306
60 mm Alluminio bianco RAL 9006 72 mm 72 mm
1 pz.
0683280307
80 mm Bianco puro RAL 9010 92 mm 92 mm
1 pz.
0683280309
80 mm Nero intenso RAL 9005 92 mm 92 mm
1 pz.
0683280310
80 mm Grigio luce RAL 7035 92 mm 92 mm
1 pz.
0683280312
80 mm Alluminio bianco RAL 9006 92 mm 92 mm
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
Con sezione rotante a molla nella copertura


Aspetto uniforme ed elegante quando chiuso