Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare A saldare, per l'ancoraggio di carichi
Golfare A saldare, per l'ancoraggio di carichi - 1
Golfare A saldare, per l'ancoraggio di carichi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare A saldare, per l'ancoraggio di carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Coefficiente di sicurezza 2

  • Anello a prova di fessurazione al 100%

  • Verniciato in RAL 9005
Indicazione
  • Con base doppia a saldare

  • La staffa di ancoraggio è saldata tutto intorno con l'eccezione dell'area di scarico

  • Adatto solo come fermacarico, non per il sollevamento di carichi e/o persone

  • In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione

  • Norme specifiche da osservare durante la selezione e il fissaggio della staffa di ancoraggio: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1