Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo con prese elettriche
Passacavi con apertura 45° in alluminio con prese elettriche
- Materiale: Alluminio
- Colore: Grigio alluminio
- Larghezza: 120 mm
- Lunghezza: 289,5 mm
- Spessore: 25 mm
- Altezza: 25 mm
- Numero ingressi cavi: 1 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 1049 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2 prese elettriche tedesche 32P+T 16A combinate con presa standard italiano 2P+T 10A + 2 porte USB + 2 porte a scelta tramite accessori
Possibili accessori da ordinare separatamente
- porta USB
- porta RJ45
- porta HDMI
- marsupio in metallo, nero
- tassello cieco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.