Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passivante antiruggine per metallo Protezione dalla corrosione di superfici metalliche ferrose
Passivante antiruggine per una elevata protezione dalla corrosione su ogni superficie in metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge efficacemente i metalli ferrosi per garantire una protezione totale sulla superficie
- La formulazione a base di additivi inibitori di corrosione contrasta efficacemente i processi di ossidazione superficiale
- Applicato dopo il trattamento con Disossidante Antiruggine (Art. 0893100131) contrasta la futura comparsa di ruggine sulla superficie del metallo
- Può essere applicato a scopo preventivo su superfici metalliche completamente esenti da ossidazione, preservandone l'integrità originale
- Idoneo per applicazioni sia a spruzzo sia ad immersione
- Privo di sostanze chimiche aggressive, solventi, tensioattivi o siliconi
- Dopo applicazione, gli eventuali residui sulla superficie non compromettono eventuali operazioni successive di verniciatura o trattamento galvanico
I componenti in metallo possono essere trattati
tramite immersione in soluzione diluita
Il passivante può essere anche spruzzato puro su
componenti metallici, sia trattati con il Disossidante
rimuovi ruggine Art. 0893100131 sia esenti da tracce da ruggine e corrosione
Aumenta la protezione dalla corrosione delle superfici in metallo pretrattate o su compenti ed elementi in metallo non trattati esenti da tracce di ruggine o corro
Diluire il prodotto in concentrazioni comprese tra il 2% e il 4%, immergendo i componenti per 10 minuti. Aumentare il dosaggio per leghe estremamente sensibili a fenomeni di corrosione (come la ghisa), mentre è preferibile adottare concentrazioni inferiori qualora siano previste successive lavorazioni di finitura, come verniciatura o nichelatura.Il passivante può anche essere spruzzato puro, non diluito, tramite il set di spruzzini Art. 0891502007, in maniera uniforme sulla superficie, prestando particolare attenzione ai punti geometricamente critici e vulnerabili alla formazione di ruggine (fori, bordi, ecc)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.