Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
P - ONE STEP 3IN1 - pasta abrasiva, pasta lucidante e cera
Lucidatura di tracce di carteggiatura, rimozione affidabile di aloni e striature e protezione della superficie lucida a lungo termine, in un solo prodotto completo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La pasta abrasiva ad alte prestazioni consente una rimozione rapida e senza sforzo dei difetti.
- Grazie all'innovativa composizione in polvere di ossido di alluminio, i difetti su vernici sia antigraffio che convenzionali possono essere lucidati in modo molto efficiente e con un eccezionale livello di lucentezza.
- Il sigillante per vernice incluso con cera di carnauba garantisce una protezione duratura.
Per la lucidatura, si consiglia di utilizzare i nostri tamponi di lucidatura blu o arancioni.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.
Un rivoluzionario sistema di lucidatura 3 in 1 per una rimozione estremamente efficiente di graffi, segni di usura e aloni nel trattamento della vernice in un solo passaggio. Per la rimozione rapida di difetti in finiture fresche e indurite e per la lucidatura di tracce di usura sulle vernici usate.
Agitare bene prima dell'uso. Stendere la pasta abrasiva in modo uniforme sul tampone e applicare una piccola quantità sulla superficie da trattare. Posizionare il tampone di lucidatura in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Con una leggera pressione, lavorare l'area a 1500-2000 giri/min fino a rimuovere i segni di carteggiatura o i difetti della vernice. Lavorare a settori. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra. Rotante 1500-2000 giri/min, rotorbitale 2000-10.000 giri/min.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.