Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta abrasiva ad alta lucentezza P90 PC
Per il trattamento di fari di autoveicoli molto rovinati
- Peso contenuto: 250 g
- Base chimica: Isoalcani
- Odore/profumo: Caratteristico
- Colore: Grigio luce (grigio chiaro)
- Densità: 0,99 g/cm³
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: a temperatura ambiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per rifornire l'assortimento per il ripristino dei fari, art. n. 5964 089 316
La pasta abrasiva per policarbonato P90 è ideale per una finitura extralucida su superfici in policarbonato come i fari
La pasta abrasiva per policarbonato P90 viene applicata per una finitura extralucida dopo che la superficie è stata trattata con la pasta abrasiva per policarbonato P80. Applicare la pasta abrasiva per policarbonato P90 con lana di agnello o tampone di lucidatura arancione. Lucidatrice rotante a circa 1200 giri/min. Prestare attenzione a non creare calore eccessivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.