Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pasta lucidante
- Utilizzabile in qualsiasi posizione
- Non cola su superfici verticali
Additivi lucidanti con effetto reidratante
- Genera una superficie liscia idrorepellente
- Previene la formazione di sporcizia
Basso consumo
Resa elevata grazie all'applicazione minima di composto lucidante
Non applicare su superfici anodizzate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per pulire lo sporco più ostinato, ad es. ossidazione del metallo, ruggine superficiale, efflorescenze e altri depositi. Costruzione di stand espositivi, cucine, costruzione di veicoli e imbarcazioni, servizi edili, ecc. Superfici in alluminio non trattate come cerchioni di autocarri, ecc. Anche per superfici in ottone, rame e metalli simili.
Suggerimento: risultati ottimali come la finitura lucida per superfici in acciaio inossidabile pre-lucidate.
Applicare un sottile strato di pasta abrasiva per alluminio e lucidare strofinando con un panno morbido, con movimento circolare, fino alla comparsa di un rivestimento nero. Quindi passare un panno pulito per una lucidatura ad alta lucentezza. I residui di lucidante possono essere rimossi con il detergente intensivo per acciaio inossidabile. Adatto per la lucidatura a macchina.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.