Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo FSK FSK
Adesivo FSK FSK - 1
Adesivo FSK FSK - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo FSK FSK

Per la saldatura a freddo di PVC rigido nella costruzione di serramenti in plastica, negli impianti idraulici, per l'allestimento di stand fieristici e per la realizzazione di segnaletica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Facile da utilizzare


Nessun gocciolamento su incollaggi in verticale grazie alla formulazione tixotropica.



Per uso in ambienti interni ed esterni


  • Garantisce un incollaggio impermeabile

  • Resistenza efficace ai raggi UV e alle intemperie


Tempo di indurimento breve


Pronto in poco tempo per altri lavori.



Ottima resistenza chimica


  • Resistente ad acqua, olio, benzina e alcol

  • Resistenza a medio termine agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline


Senza silicone

Indicazione
  • Per l'incollaggio di profili aggiuntivi sulle superfici decorative in legno, assicurarsi questi siano perfettamente aderenti sul profilo del serramento e che non siano presenti perdite di adesivo sulle aree in cui non è previsto l'incollaggio. I profili aggiuntivi incollati in questo modo non devono essere esposti a carichi di temperatura/radiazioni solari maggiori (≥ +25 °C) per 1 settimana. La mancata osservanza di queste condizioni può causare la formazione di bolle nello strato acrilico.

  • Non utilizzare per tubi ad alta pressione.

  • L'adesivo può essere trattato solo con i detergenti tipo 10 e tipo 20 appositi.

  • L'adesivo FSK può compensare permanentemente solo spazi adesivi ≤ 0,1 mm tramite una giunzione a bloccaggio per attrito.

  • La quantità di adesivo applicata deve essere selezionata a seconda dello spessore del materiale; l'adesivo potrebbe "fuoriuscire" o causare la formazione di punti di rottura predeterminati.

  • Il giunto adesivo può sostenere peso dopo 16 ore, a seconda della situazione, e l'indurimento completo può richiedere fino a 8 settimane.
Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.