Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta al rame CU 800
Pasta al rame lubrificante, altamente adesiva, antigrippante e anti-corrosiva, estremamente resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resistenza molto elevata
- Campo di applicazione con temperature comprese tra –40 °C e +1200 °C per la lubrificazione a secco
- Resistente ad acqua, alcali diluiti e acidi diluiti
Lubrificazione elevata e duratura
Garantisce una protezione duratura contro combustione e grippaggio, pre-grippaggio, usura e corrosione, anche dovuta all'attrito.
Senza silicone e AOX
Non applicare sui dischi e sul materiale d’attrito delle pastiglie freno. Privo di silicone e AOX
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Il lubrificante è resistente alle alte temperature ed è adatto per la lubrificazione della parte posteriore delle pastiglie dei freni a disco (previene i rumori stridenti) e dei raccordi a vite (viti del collettore di scarico, filettature delle candele, ecc.), cuscinetti, punti di articolazione, giunti, superfici di scorrimento, ecc. Evita l'indurimento delle guarnizioni e può essere usato come protezione sugli ugelli delle torce per saldatura ad arco con gas protettivo, batterie e morsetti.
Agitare bene prima dell'uso. Pulire le parti da trattare con il pulitore per freni art. n. 08901087. Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Applicare uno strato leggero e uniforme di CU 800 da una distanza di 20-30 cm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.