Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pasta al rame CU 800

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pasta al rame CU 800

Pasta al rame lubrificante, altamente adesiva, antigrippante e anti-corrosiva, estremamente resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate

  • Contenuto: 300 ml
  • Base chimica: Grasso a base semi-sintetica con metallo tenero
  • Colore: Rame
  • Densità: 1,1 g/cm³
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Condizioni per temperatura min: -40 °C
  • Condizioni per temperatura max: 1200 °C
  • Punto di infiammabilità min: 250 °C
  • Concentrazione VOC (CH): 463 g/l
  • Senza silicone: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Contenitore: Bomboletta aerosol
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
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
Cod. art. Contenuto Base chimica Colore Densità Numero UI
Prezzo/UI
0893800
300 ml Grasso a base semi-sintetica con metallo tenero Rame 1,1 g/cm³
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
Resistenza molto elevata


  • Temperatura di applicazione da –40°C a +1200°C per la lubrificazione a secco

  • Resistente ad acqua, alcali diluiti e acidi diluiti


Lubrificazione elevata e duratura


Fornisce una protezione contro il grippaggio derivato dalla saldatura a freddo, il grippaggio, resistente alle pressioni elevate e previene l’usura e la corrosione da attrito.



Senza silicone e AOX

Indicazione

Non applicare sui dischi e sul materiale d’attrito delle pastiglie freno.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.