Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect - 1
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect - 2
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Sicura e facile da utilizzare


  • Maggiore durata dell'utensile

  • Elevata protezione contro la corrosione

  • Saldabile senza pulizia preliminare per piccole quantità


Utilizzabile come lubrificante a quantitativo minimo


Prestazioni e risultati ottimali grazie alla specifica compatibilità tra i componenti



Pasta per le lavorazioni più impegnative


  • Lavorazione di acciaio ad altissima resistenza possibile

  • Idonea per l'uso in orizzontale e in verticale
Indicazione
  • Temperatura di conservazione: 5-40 °C

  • Classe di stoccaggio (concetto VCI): 10
Area di applicazione
Olio da foratura e taglioOlio da perforazione e da taglio PerfectPasta da perforazione e da taglio PerfectOlio da perforazione e da taglio EcoSchiuma da foratura e taglioOlio da taglio DVGWLubrorefrigerante UltraLubrorefrigerante Ultra HD
Materiali
Processi di lavorazione
Caratteristiche
Materiale di baseOlio mineraleOlio minerale con estere sinteticoOlio minerale con estere sinteticoEstere sinteticoGlicole ed estereEstereOlio mineraleOlio minerale
Acciaio, leghe di acciaioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Acciaio altolegatoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ghisa, ghisa grigiaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carburoxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metallo a base non ferrosa (rame, ottone, ecc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanioxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesioxxxxxxxxxxxxxxxx
Alluminio, leghe di alluminioxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tornitura, torni automaticixxxxxxxxxxxxxx
Foratura, svasatura, alesaturaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Foratura profondaxxxxxxxxxxxxxxx
Taglio con segaxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Taglio filettaturaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stampaggio o rullatura di filettixxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fresaturaxxxxxxxxxx xxx
Levigaturaxxxxxxxxxxxxx
Formazione, laminazione, piegaturaxxxxxxxxxxxxxx
Punzonatura, punzonatura finexxxxxxx xxx
Brocciatura, dentaturaxxxxxxxxxxxxxxx
Viscosità (mm²/s)1225Pastoso35n/d56676
Lubrificazione con quantità minima
Esente dall'obbligo di simboli di pericolo
Può essere utilizzato capovolto
Certificato DVGW
Biodegradabile/approvato per l'uso con alimenti
Lubrificazione ad altissime prestazioni
Elevata durata dell'utensile
Minima emissione di fumo
Consumi estremamente bassi
Buone proprietà di scorrimento
Senza acido borico
Bassa schiumosità
Stabilità microbica estremamente elevata
Classe di contaminazione dell'acqua11112111
Senza formaldeide
Estremamente delicato sulla pelle (privo di ammina)
xxx idoneità eccellente
xx idoneità buona
x idoneità scarsa
⎷ applicabile

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.