Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta al rame CU 800
Pasta al rame lubrificante, altamente adesiva, separante e anti-corrosiva, estremamente resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza molto elevata
- Utilizzabile a temperature comprese tra -20 °C e 1200 °C per la lubrificazione a secco
- Resistente ad acqua, alcali diluiti e acidi diluiti
Ottimo e duraturo effetto lubrificante
Fornisce una protezione duratura contro la combustione e il grippaggio, la saldatura a freddo, l'usura, la corrosione, la corrosione da attrito.
Privo di silicone e AOX
Non applicare sui dischi e sul materiale d'attrito delle pastiglie freno. Privo di silicone e AOX
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Il lubrificante è resistente alle alte temperature ed è adatto per la lubrificazione della parte posteriore delle pastiglie dei freni a disco (previene i rumori stridenti) e dei raccordi a vite (viti del collettore di scarico, filettature delle candele, ecc.), cuscinetti, punti di articolazione, giunti, superfici di scorrimento, ecc. Evita l'indurimento delle guarnizioni e può essere usato come protezione sugli ugelli delle torce per saldatura ad arco con gas protettivo, batterie e morsetti.
Pulire le parti da trattare con il pulitore per freni art. n. 0890 108 7. Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Applicare uno strato leggero e uniforme di CU 800 con la spazzola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.