Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pasta al rame CU 800

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pasta al rame CU 800

Pasta al rame lubrificante, altamente adesiva, separante e anti-corrosiva, estremamente resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate

  • Base chimica: Grasso a base semi-sintetica con metallo tenero
  • Colore: Rame
  • Densità: 1 g/cm³
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Temperatura d’esercizio min: -20 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 1200 °C
  • Punto di infiammabilità min: 200 °C
  • Senza silicone: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.