Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta lubrificante per alte temperature HSP 1400
Pasta lubrificante grigia priva di metalli che riduce l'usura, separa in modo affidabile e fornisce un'eccellente protezione contro la corrosione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per uso universale, flessibile e con proprietà altamente adesive
- Garantisce una facilità di movimento e un'usura minima grazie all'elevata resistenza alla pressione.
- Previene la corrosione e il grippaggio.
- Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti a vite, ideale come pasta per separare i collegamenti a vite in acciaio inossidabile.
Non presenta rischi per la salute.
Non tossica, priva di pigmenti metallici e grafite, MoS
2 e additivi contenenti zolfo
Privo di silicone
Non adatta alla lubrificazione dei cuscinetti. Non contiene pigmenti metallici ed è priva di MOS2 e additivi contenenti zolfo.
Registrazione NSF H2 (n.: 150178)
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Ideale come pasta per separare collegamenti a vite in acciaio inossidabile, collegamenti a flangia, perni, bulloni e dadi, tutti i tipi di alberi scanalati e giunti, parti del freno (non per superfici di attrito), collegamenti crimpati per cuscinetti portanti e cuscinetti a rulli, volani, giranti, mandrini per carichi pesanti, cuscinetti per guide di scorrimento, guide per pilastri, ecc.
Per la pulizia delle superfici da tutti i tipi di residui (ossido, strati e scaglie di vernice, vecchi lubrificanti). Si consiglia di utilizzare una spazzola metallica e/o un detergente. Film sottile di lubrificante per filettature e superfici esposte a carichi: applicare uniformemente con un pennello o spruzzare su tutta la superficie. Non utilizzare come grasso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.