Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta lucidante
Pasta abrasiva per la lucidatura del parabrezza sull'area di riparazione delle schegge di pietra
- Peso contenuto: 32 g
- Odore/profumo: Dolce
- Colore: Bianco
- Valore pH: 10
- Viscosità: 5000 mPas
- Densità: 1,06 g/cm³
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La pasta abrasiva è appositamente progettata per la resina di riparazione XLR-1
- La zona di riparazione viene lucidata facilmente e rapidamente creando un effetto specchio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.