Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Polish glass
Pasta abrasiva per la lucidatura del parabrezza e superfici in vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pasta abrasiva con formulazione innovativa per la rimozione di graffi, aloni e segni da superfici in vetro per un trattamento uniforme ad alto grado di purezza con un ottimo grado di lucidatura
Alta purezza degli ossidi abrasivi
garantisce una lucidatura efficace senza danneggiare il vetro
Rimozione graffi e aloni
elimina segni di tergicristallo, graffi e opacità
Trasparenza perfetta
ripristina la visibilità originale del vetro
Versatilità d’uso
adatta per parabrezza e lunotti
Formula sicura
non aggressiva sulle superfici circostanti, senza siliconi o sostanze corrosive
Finitura uniforme
conferisce al vetro un aspetto liscio e brillante
Non lucidare mai troppo a lungo nello stesso punto o con troppa pressione. Non applicare su superfici calde esposte al sole. I parabrezza danneggiati o con crepe e scheggiature non possono essere lucidati. La superficie da trattare deve essere pulita, priva di sporco ed agenti contaminanti prima di applicare la pasta abrasiva
Ripristina lo stato originale di parabrezza, vetri auto e specchi, eliminando graffi leggeri, aloni e altri segni. Ideale non solo per parabrezza e superfici vetrate delicate ma anche per la preparazione del vetro prima dell’applicazione di sigillanti
Prima dell’applicazione pulire il parabrezza con Art. 0893223500 IPA Detergente sopropanolo o Art. 089022001 Detergente per vetri Ecoline per eliminare ogni eventuale agente contaminante. Agitare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. Applicare la pasta abrasiva sul tampone bianco specifico per Polish Glass (Art. 0984200076 Ø 76 mm o Art. 0984200130 Ø 130mm); posizionare successivamente il tampone di lucidatura ed azionare la lucidatrice. Lucidare la superficie in vetro con movimenti incrociati sovrapposti, a 600–1300 RPM e pressione moderata. Pulire gli eventuali residui con un panno in microfibra o un pulitore per vetri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.